572353 ドアガーニッシュセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 22215192

 

572353 ドアガーニッシュセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 22215192
572353 ドアガーニッシュセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 22215192

ドアガーニッシュセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
種別大型
メーカーふそう
内容量1セット注文コード22215192品番572353
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

純正にかぶせて取り付けします。

用途ボディパーツ適合ふそう大型スーパーグレート(H8.6~H19.3)/NEWスーパーグレート(H19.4~H29.4)/'17スーパーグレート(H29.5~)種別大型材質スチールクロームメッキ取付方式かぶせ式メーカーふそう適合車種ふそう大型スーパーグレート(H8.6~H19.3)/NEWスーパーグレート(H19.4~H29.4)/'17スーパーグレート(H29.5~)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※純正にかぶせて取り付けします。
※メッキ塗装色はJETオリジナルです。純正メッキ塗料とは異なります。
※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする