JET INOUE(ジェットイノウエ)
ドアガーニッシュセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
種別
2t
2t
4t
大型
メーカー
いすゞ
UD
いすゞ
ふそう
日野
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
22215235
品番
572307
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
純正にかぶせて取り付けします。
用途
ボディパーツ
適合
いすゞ2tNEWエルフ(H5.7~H16.5)
種別
2t
材質
スチール
色
クロームメッキ
取付方式
かぶせ式
メーカー
いすゞ
適合車種
いすゞ2tNEWエルフ(H5.7~H16.5)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※純正にかぶせて取り付けします。
※メッキ塗装色はJETオリジナルです。純正メッキ塗料とは異なります。
※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。