JET INOUE(ジェットイノウエ)
フロントフェンダー スーパーグレート用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
22215296
品番
572351
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
サイド廻りをいっそう引き締めるメッキフェンダー!交換式
用途
ボディパーツ
適合
ふそう大型スーパーグレート標準キャブ用
材質
スチール
タイプ
運転席
種別
交換式
色
クロームメッキ
適合車種
ふそう大型スーパーグレート/NEWスーパーグレート/'17スーパーグレート(H8.6~)※前輪二軸車、スーパーキャブ車取付不可
注意
※お車の形状をご確認の上お求めください※トラバースステップ無車への取付けの場合別途ステップ固定用のナット(スチール8mm)が必要です。※前輪二軸車取付不可※純正と交換して取付けします。
※メッキ塗装色はJETオリジナルです。純正メッキ塗料とは異なります。
※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。