510138 フロントフェンダー 07'フォワード用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 22215314

 

510138 フロントフェンダー 07'フォワード用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 22215314
510138 フロントフェンダー 07'フォワード用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 22215314

フロントフェンダー 07'フォワード用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タイプ運転席
内容量1個注文コード22215314品番510138
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

サイド廻りをいっそう引き締めるメッキフェンダー!交換式

用途ボディパーツ適合いすゞ4t'07フォワード用種別交換式材質スチールクロームメッキタイプ運転席表面クロームメッキ適合車種いすゞ4t07’フォワード(H19.7~)※ベッドレス車取付可
注意
※純正と交換して取付けします。
※メッキ塗装色はJETオリジナルです。純正メッキ塗料とは異なります。
※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする