JET INOUE(ジェットイノウエ)
フロントフェンダー UD4tファインコンドル用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
タイプ
助手席
運転席
助手席
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22215348
品番
572382
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
サイド廻りをいっそう引き締めるメッキフェンダー!交換式
用途
ボディパーツ
適合
日野4t'17レンジャー用
種別
交換式
材質
スチール
色
クロームメッキ
タイプ
助手席
適合車種
UD4tファインコンドル(H5.1~H23.7)※ベッドレス車取付不可
注意
※純正と交換して取付けします。
※メッキ塗装色はJETオリジナルです。純正メッキ塗料とは異なります。
※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。