曜日別特売
510147 リアフェンダーカバー JET INOUE(ジェットイノウエ) 22215418

リアフェンダーカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード22215418品番510147
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

キャビン後方サイドのアクセントに!!

用途ボディパーツ適合いすゞ4t320/342フォワードベッド付車(H6.2~H19.6)セット内容左右セット種別4t材質スチールクロームメッキ取付方式かぶせ式メーカーいすゞ表面クロームメッキ適合車種いすゞ4t320/342フォワードベッド付車(H6.2~H19.6)
注意
※本製品は純正のフェンダーにかぶせて取付けします。両面テープで固定する方法が一般的です。なお、本製品に両面テープは付属しておりません。ブチル系の強力テープを別途お買い求め下さい。
※ベットレス車には取付できません。
※メッキ塗装色はJETオリジナルです。純正メッキ塗料とは異なります。
※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする