曜日別特売
IN8047 カラーシートグリーン アイネット 22217694

カラーシートグリーン

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ハトメ数14
仕上り寸法(縦×横)(m)2.6×3.5
呼び寸法(縦×横)(m)2.7×3.6
内容量1枚注文コード22217694品番IN8047
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989
形状折りたたみタイプグリーン呼び寸法(縦×横)(m)2.7×3.6番手#1700ハトメ数14ハトメピッチ(mm)900仕上り寸法(縦×横)(m)2.6×3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22217685
2024-02-26
用途: 保存
アイリスオーヤマ株式会社製造業

この価格であれば、耐久性より利便性を優先します。とにかくお届けまでが早いのでモノタロウは便利だと思います。

対象商品 : 22217685
2023-12-14
用途: 実験の際のビデオ撮影の背景
教育・研究機関

実験でビデオ撮影をする際、背後の雑多なものが写らないよう、また移動する白や茶色に着色された砂粒子がより鮮明に写るようにこの色を選び背景として使用している。安さや軽さを考えると十分である。

対象商品 : 22217694
2023-11-26
用途: 屋外では決して使わないでください

キチンとしたものは“商品”と呼べるが これは捨て銭品と云うべきかな!

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 22217685
2020-09-22
用途: テントの下敷き

色がテント場にマッチしていて良い。軽い分薄手なのは仕方ないが持ち運びは楽で助かる。

対象商品 : 22217685
2019-10-29
用途: 作業用荷物置き場や水濡れ対策
建設業・工事業

安くて軽く、使いやすい。
ブルーシートとの使い分けに色がはっきり違って良いです

対象商品 : 22217694
2019-07-29
用途: キャンプテントのグランドシート

シートの縁ギリギリにハトメが取り付けてあり、ロープを通してシート張ると破れてしまいそうでした。開封時、既にハトメ1つが無くなって穴の空いた状態でしたので、しっかりと検品してください。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 22217694
2017-05-29
用途: 機材の梱包用
サービス業

いつもと違う色にしてみたいと思い購入。
鮮やかで明るめのグリーンがとても良い色です。
機能も普通に遜色ありません

対象商品 : 22217694
2017-05-24
用途: 現場でゴミ置き場のシートとして使用
株式会社鏑矢建設業・工事業

ホームセンターではブルーのシートはどのようなサイズでも在庫あるのですがグリーンはなかなか見ることがありません。
助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする