SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBKC~)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(mm)
350
100
50
チューブ内径(Φmm)
40
50
32
40
全102種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22228017
品番
MBKC40-350
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,900
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。
・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
350
クッション
(-) 両側エアクッション
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード