呼び径(A)32呼び径(B)1-1/4伸縮量(許容変位量)(mm)【運転時】(伸び)8/(縮み)4仕様推奨ボルト径×長さl:M16×55L、運転時寸法許容値:8mm(縮み)、4mm(伸び)、5mm(偏心)、15°(偏角)材質内面・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SS400(電気メッキ/適合寸法JIS10K)全長(mm)90質量(kg)3寸法L(mm)90内径(Φmm)32寸法S(mm)4外径(Φmm)135寸法D(Φmm)135寸法T(mm)16寸法d(Φmm)32使用流体冷水、冷却水、温水、冷温水、海水、排水偏心e(mm)±2.5寸法C(Φmm)100寸法i(mm)フランジ間隔:1~2寸法n-h(mm)45401材質(フランジ)SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K)材質(ゴム)内面ゴム:合成ゴム、外面ゴム:合成ゴム取付間隔(mm)取付面間:90±2.5