呼び径(A)80呼び径(B)3伸縮量(許容変位量)(mm)【運転時】(伸び)14/(縮み)6仕様推奨ボルト径×長さl:M16×70L、運転時寸法許容値:14mm(縮み)、6mm(伸び)、10mm(偏心)、15°(偏角)材質内面・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SS400(電気メッキ/適合寸法JIS10K)全長(mm)142質量(kg)5.5寸法L(mm)142内径(Φmm)78寸法S(mm)12外径(Φmm)185寸法D(Φmm)185寸法T(mm)18寸法d(Φmm)78使用流体冷水、冷却水、温水、冷温水、海水、排水偏心e(mm)±2.5寸法C(Φmm)150寸法i(mm)フランジ間隔:8~9.5寸法n-h(mm)45523材質(フランジ)SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K)材質(ゴム)内面ゴム:合成ゴム、外面ゴム:合成ゴム取付間隔(mm)取付面間:142±2.5