曜日別特売
JC-300 クリーンフレックス 倉敷化工 22229068

クリーンフレックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
呼び径(A)300
内容量1個注文コード22229068品番JC-300
参考基準価格(税別)¥238,100販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
呼び径(A)300呼び径(B)12伸縮量(許容変位量)(mm)【運転時】(伸び)25/(縮み)14仕様推奨ボルト径×長さl:M22×100L、運転時寸法許容値:25mm(縮み)、14mm(伸び)、20mm(偏心)、15°(偏角)材質補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400全長(mm)259質量(kg)33.8寸法L(mm)259内径(Φmm)286寸法S(mm)23外径(Φmm)445寸法D(Φmm)445寸法T(mm)24寸法d(Φmm)286使用流体給水、上水偏心e(mm)±3寸法C(Φmm)400寸法i(mm)フランジ間隔:18~20寸法n-h(mm)16-25材質(フランジ)SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K)材質(ゴム)内面ゴム:合成ゴム(JW01)、外面ゴム:合成ゴム取付間隔(mm)取付面間:259±3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする