橋本クロス
ミラクルワイパープラス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1箱(100枚×6袋)
1箱(100枚×6袋)
1箱(50枚×18袋)
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚×6袋)
注文コード
22238658
品番
MP100
参考基準価格(税別)
¥14,980
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
吸水性の良いコットン不織布に拭き取り効果の高い極細分割繊維をプラス。
中厚手と厚手の2種類があります。
おおまかな拭き取りから、仕上拭きまでマルチに使用できます。
材質
コットン+ポリエステル極細繊維
区分
新品
寸法(mm)
275×400
タイプ
中厚手
折数
4つ折