橋本クロス
オイルパッド 380×380mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1箱(35枚)
注文コード
22238694
品番
HO-200T
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
リサイクル原料を使用した環境にやさしい安価な吸収材です。
従来の綿状の吸収体とは異なりホコリがたちにくくなっています。
対応
オイル
仕様
低発塵タイプ
寸法(縦×横)(mm)
380×380
吸収量
2.5L/個
材質(表)
ポリエステル
材質(中材)
天然素材