曜日別特売
OP2424 ちぎって貼る情報保護ラベル 貼り直しOKタイプ ヒサゴ 22238737

OP2424 ちぎって貼る情報保護ラベル 貼り直しOKタイプ ヒサゴ 22238737
OP2424 ちぎって貼る情報保護ラベル 貼り直しOKタイプ ヒサゴ 22238737
OP2424 ちぎって貼る情報保護ラベル 貼り直しOKタイプ ヒサゴ 22238737

ちぎって貼る情報保護ラベル 貼り直しOKタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(20シート)注文コード22238737品番OP2424
参考基準価格(税別)¥1,040販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

10mm方眼のミシン目入りで、必要な大きさにカットして使える情報保護シールです。
貼り直し可能なタイプなので、一時的に情報を隠すことができます。
はがきに貼れば、郵送中の情報や内容を保護することができます。
下から1cmの位置にめくりやすいように、スリットが入っています。スリットからはがしながら、必要な大きさにちぎってお使いください。

紙厚(mm)0.2ラベル厚(mm)0.1ラベルサイズ(mm)100×140材質上質紙寸法(mm)100×150坪量(g/m2)176アズワン品番64-8850-31
注意
※書類・はがき等にご使用ください。皮革・木材や曲面、凹凸面には、お貼りいただけません。
※インクジェットプリンタ専用紙にはお使いいただけません。ラベルをはがす際に紙の表面の塗工層も一緒にはがれてしまうおそれがあります。
※普通紙にインクジェットプリンタで印刷されたものには、お使いいただけます。
※はがす際には、ゆっくりはがしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする