曜日別特売
ELM027 エコノミーラベル ヒサゴ 22238974

 

ELM027 エコノミーラベル ヒサゴ 22238974
ELM027 エコノミーラベル ヒサゴ 22238974
ELM027 エコノミーラベル ヒサゴ 22238974
ELM027 エコノミーラベル ヒサゴ 22238974
ELM027 エコノミーラベル ヒサゴ 22238974
ELM027 エコノミーラベル ヒサゴ 22238974

エコノミーラベル

(29件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100シート)面付14面(2列×7段)ラベル形状四角余白四辺余白付注文コード22238974品番ELM027
参考基準価格(税別)¥3,560販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

各種プリンタ(レーザ・インクジェット・コピー機)でマルチに印刷可能。カラーレーザプリンタ、カラーコピー機にも対応しています。
連続給紙が可能なので、大量に印刷したい場合にも便利です。

サイズA4厚さ(mm)ラベルのみ:0.10紙厚(mm)0.15ラベル厚(mm)0.1ラベルサイズ(mm)86.4×38.1面付14面(2列×7段)片数1400タイプ連続給紙紙質上質紙坪量(g/m2)144余白四辺余白付サイズ(mm)210×297アズワン品番64-8847-41入数100シートシートサイズA4適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機、熱転写プリンタラベル形状四角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45496841
2024-04-30
用途: ラベルはヒサゴ。

ラベルはやっぱりヒサゴですね。
欲しい寸法が揃っています。
ちょっと特殊なサイズはヒサゴにしか無いです。

対象商品 : 45496866
2024-08-25
用途: DMの宛名印刷
その他業種

とても早く到着するし
品質も良くとても助かります
リピートします

対象商品 : 45496771
2023-07-12
用途: 出荷時の箱ラベル
製造業

値段もお手頃で、複合機でカラーもきれいに印刷できて満足です

対象商品 : 45496832
2023-01-27
用途: 使いやすい
株式会社ライフサポートその他業種

厚さがちょうどよく、自がずれないのも、さすがヒサゴですね・・
また買います。

対象商品 : 45496857
2022-08-21
用途: ラベル作成
製造業

当商品は取り寄せのため数日かかるという通販サイトが多い中、すぐに送付していただき大変助かりました。

対象商品 : 45496866
2021-10-28
用途: 短期間の出店に商品シールを貼る為
株式会社ビーエムエスサービス業

一時期しか使わないものなので、社内でシールをプリントしたくて購入しました。
程よいサイズにカットされていて剥がしやすく貼りやすい、印刷もきれいに出ていました。
なによりお手頃かかくだったのがうれしいです。

対象商品 : 45496857
2021-08-23
用途: Wordの差し込み印刷で、大量の郵送ラベルを作ります。
教育・研究機関

一般の文具店とほぼ同じ価格であったとしても、2冊で送料無料のラインを超えますので、買いに行く手間を考えましたら、ありがたいかなと。

対象商品 : 45496972
2021-08-26
用途: パンのロゴシール
医療・福祉・介護関連業

適度な厚みで、レーザープリンタのローラーにも素直に送られます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする