曜日別特売
BP28-L1 バンパープロ フラットタイプΦ70 金具付 岩田製作所 22239358

※代表画像

BP28-L1 バンパープロ フラットタイプΦ70 金具付 岩田製作所 22239358
BP28-L1 バンパープロ フラットタイプΦ70 金具付 岩田製作所 22239358
BP28-L1 バンパープロ フラットタイプΦ70 金具付 岩田製作所 22239358
BP28-L1 バンパープロ フラットタイプΦ70 金具付 岩田製作所 22239358

バンパープロ フラットタイプΦ70 金具付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
黄×黒
内容量1本注文コード22239358品番BP28-L1
参考基準価格(税別)¥15,100販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

耐久性、耐衝撃に優れた発泡ポリウレタン
耐油性、耐水性に優れたPVCフィルムコーティング
視認性に優れたトラ模様

黄×黒付属品コーチスクリュー(鉄/亜鉛メッキ)6×40 6本、アンカープラグ(ナイロン) 6本トラスコ品番759-4542長さ(m)1
注意
※アンカープラグのご使用には穴加工が必要です。穴加工サイズ:Φ8、深さ45mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする