曜日別特売
HB-2219 クラウス ペダルペール 12L パール金属 22239482

クラウス ペダルペール 12L

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード22239482品番HB-2219
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ふたがゆっくり閉まる静音設計。
ペダルで簡単開閉。

ホワイト材質(本体・フタ)鉄/焼付塗装、(中子)ポリプロピレン、(その他金属部)鉄/クロムめっき、(その他樹脂部)ポリプロピレン形状丸型質量(g)1690容量(L)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×315×425耐熱温度(℃)(ポリプロピレン)100フタの種類ペダル式商品タイプ本体+フタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22239482
2021-08-25
用途: 家庭用ゴミ箱として使っています。
サービス業

思っていた以上に軽いこと、マットな肌触りと、ギラギラ缶がないことがとてもよいです。
蓋の部分について、手動でよいのでもっと大きく開くと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする