SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBT80~)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
22249507
品番
MBT80-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,650
この商品は
125
種類から選べます
他の種類を見る
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。
・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
40
クッション
(-) 両側エアクッション
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード