曜日別特売
PG6L-650 パワーギア ホースバンド IDEAL(ホースバンド) 22251032

パワーギア ホースバンド

(27件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
最大径(Φmm)168
内容量1個注文コード22251032品番PG6L-650
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

従来のウォームギアクランプの3倍以上のトルク性能を発揮するクランプです。板厚が厚いバンドが、圧力をしっかりホールド。
8mm頭のステンレススクリューヘッドと16mm幅のステンレスバンドを使用。
オールステンレススチールを使用しているため、耐蝕性、耐久性に優れています。
バンド内側にライナーを採用。ホースのキズや突出を防止します。

最小径(Φmm)147最大径(Φmm)168推奨締付トルク(N・m)9.3材質(バンド)AISI304、(ハウジング)AISI304、(スクリュー)AISI410、(サドル)AISI304RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※商品ご使用時にボルトを締めていく際にはドライバー等の工具をご利用ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-11
用途: 自動車修理

自動車の排気管が太鼓のところから折れてしまい、溶接しようとしたが、そのまえの箇所のねじが外れないので、排気管の中にパイプを入れて、折れた部分も結構長さが残っていたので、上から「パワーギア ホースバンド」で固定。とりあえずばっちりです

対象商品 : 22250978
2024-05-14
用途: パワーと書いて有るほどパワー締めが出来る。
佐藤 商事自動車・二輪車・自転車関連業

他の商品では無理位の締め付けが出来ました。
機械部品の留め具としての利用なのですが信頼性が高いと感じます。

対象商品 : 22250987
2022-09-17
用途: ガス管に防虫網締め付け作業

ガス管に防虫網締め付けで使用 バンド幅が広くていいですね 使いやすくてまた違うサイズも
使用すると思います

2が参考にしています
対象商品 : 22251057
2022-04-03
用途: 集塵ろ布の取付
富士鉄工株式会社

これ迄の使用していたバンドに比べバンド巾が広く締付力についても強くろ布からの吹き出しに有効と思われる

1が参考にしています
対象商品 : 22250953
2021-12-06
用途: イタチが天井を走りますのでイタチ除けにつかいました。
岩本商店鉱業

チクチクシートと併用して使いました。縦樋をイタちが上り天井裏へ侵入するのでチクチクシートを取り付けるために使用しました。

対象商品 : 22251005
2021-09-16
用途: ケースの継手取り付け
サービス業

取り付けは簡単なわりに強度充分でかなりの荷重にも耐えられそうです。

対象商品 : 22250978
2021-03-09
用途: ターボ車のインタークーラーシリコンパイプ締結に
運輸・通信業

インタークーラーのスロットル前パイプを社外シリコン製にしているのですが、ホームセンター産のホースバンドだと熱と過給圧ですぐ緩んでしまうのでこちらの商品を導入しました。やはり緩み耐性が一味違います。

3が参考にしています
対象商品 : 22250935
2021-04-03
用途: 車の冷却水ホース
製造業

締め付け時のトルク感が抜群。内面化がフラットなためホースの外面を傷つけにくい。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする