JCS-P40 Pクリップ(鉄) JCS 22251723

JCS-P40 Pクリップ(鉄) JCS 22251723
JCS-P40 Pクリップ(鉄) JCS 22251723

Pクリップ(鉄)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法D(Φmm)40
40
5
6
8
9
10
12
13
16
19
21
22
25
28
29
32
35
44
48
52
56
60
内容量1個注文コード22251723品番JCS-P40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥757
販売価格(税別)
688
寸法A(mm)24寸法B(mm)34寸法D(Φmm)40寸法T(mm)1.2材質(バンド)スチール/亜鉛メッキ、(ゴムライナー)TPEゴムRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22251608
2016-12-08
用途: バイクに使用するステーとして
建設業・工事業

10mmパイプに6mmボルトで色々固定する際に使用。バイク用のものは22mm、25.4mm用のものばかりで細い径のものがなかなか無いので助かりました。最初ケーブルクランプを流用しようと思ったのですがフニャフニャで固定には向きませんでした。これは剛性もちゃんとありますし、ゴム付きなので滑り止め、基材の保護と言うこと無しです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする