曜日別特売
EZ46A2PN2G-H 充電ディスクグラインダー Φ125 18V Panasonic(パナソニック) 22252448

EZ46A2PN2G-H 充電ディスクグラインダー Φ125 18V Panasonic(パナソニック) 22252448
EZ46A2PN2G-H 充電ディスクグラインダー Φ125 18V Panasonic(パナソニック) 22252448

充電ディスクグラインダー Φ125 18V

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
バッテリー容量(Ah)3
内容量1台注文コード22252448品番EZ46A2PN2G-H
参考基準価格(税別)¥102,300販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980

コードレスにΦ125mmが登場。
18Vパワーを生かして作業効率アップ。
圧倒的パワーの大型モーター採用。
狭所で取り回しやすいコンパクトボディ。
安全性向上に配慮し、サポート機能を充実。
鉄粉・ほこり、雨・水に強い、優れた防塵・耐水設計。

付属品プラスチックケース(EZ9661)、急速充電器(リチウムイオン専用)(EZ0L81)、電池パック18V 3.0Ah(EZ9L53)×2、グラインダー125トイシカバー(研削用)(EZ46A2K3747)、グラインダー125ディスクフランジ(EZ46A2K1167)、グラインダー125クランプナット(EZ46A2K0207)、グラインダー100カーボンブラシ(EZ9X240)、グラインダー125トイシ着脱用スパナ(EZ46A2S7867)、補助ハンドル(EZ4640K3237)長さ(mm)333幅(mm)141(電池パック装着時・補助ハンドルを除く)切断能力(mm)(目安・フル充電で)鉄筋(Φ10)約85本、W3/8軟鋼製全ネジ(SS41)(Φ10)約110本本体質量(kg)2.15kg(電池パック装着時・補助ハンドルを除く)仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能トラスコ品番777-1673質量(kg)2.15kg(電池パック装着時・補助ハンドルを除く)高さ(mm)105電圧(V)18消費電力(W)充電器/198砥石径(Φmm)研削用/125、切断用/125砥石寸法(mm)研削用/外径:125mm・厚さ:6mm・穴径22mm、切断用/外径:125mm・穴径22mm砥石寸法(Φmm)外径研削用/125、切断用/125バッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)18本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)333×105×141(電池パック装着時・補助ハンドルを除く)防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100 50/60Hz充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900充電時間(分)実用充電/約48、フル充電/約60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする