ミラコン
藻の発生防止用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本(250mL)
注文コード
22255625
品番
MRA-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
建物北側や玄関まわり、駐車場などに発生する藻の繁殖を抑えます。効果は約6ヶ月間です。MRA406シリーズは農薬系TBZや環境ホルモンを全く含まない安全性の高い、抗菌・防カビ剤です。
用途
建物に発生する藻の防止
使用場所
玄関、駐車場
液性
中性
成分
ジョードメチル系化合物
有効期間
(効果)約6ヶ月
注意
※本商品は藻による汚れ落しではありません。