ミラコン
フレキシブル・ミラコン(灰)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(800g)
1箱(300g)
1箱(800g)
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(800g)
注文コード
22255923
品番
FMC-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
外壁にできてしまった、細かいヒビ割れをカンタンに直します!
硬化時間
約12時間(冬:約24時間)
※5℃以下での使用は避けてください。
用途
外壁ヒビ割れ補修材
液性
アルカリ性
成分
ポルトランドセメント、シリカ、アクリル系粉末樹脂、その他
使用の目安
1粉体(800g)でローラー塗り1mm厚で約1.5m
2
仕様
(表面塗装)水性塗料可、油性塗料不可