500×500×2mm CR布入りゴムシート アキツ 22256282

500×500×2mm CR布入りゴムシート アキツ 22256282
500×500×2mm CR布入りゴムシート アキツ 22256282
500×500×2mm CR布入りゴムシート アキツ 22256282

CR布入りゴムシート

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法(幅W×長さL)(mm)500×500
内容量1枚注文コード22256282品番500×500×2mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ゴムの弾性と布の強度を持ったシートです。

厚さ(mm)2寸法(幅W×長さL)(mm)500×500
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22256212
2019-09-17
用途: 真空ポンプのメンテナンス

真空ポンプのダイヤフラムに使いました。特に問題なく、しっかりと吸気、排気できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
726:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

クロロプレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする