100×200×3mm CR布入りゴムシート アキツ 22256325

100×200×3mm CR布入りゴムシート アキツ 22256325
100×200×3mm CR布入りゴムシート アキツ 22256325
100×200×3mm CR布入りゴムシート アキツ 22256325

CR布入りゴムシート

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法(幅W×長さL)(mm)100×200
内容量1枚注文コード22256325品番100×200×3mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ゴムの弾性と布の強度を持ったシートです。

厚さ(mm)3寸法(幅W×長さL)(mm)100×200
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22256422
2021-12-11
用途: 車の泥跳ね防止
製造業

車のエンジンルームへの泥跳ねを防ぐシートを作り、シート材ですがゴムの硬さは適切でした。薄い物では難しいかもしれませんが、商品の説明の中にゴム硬度の表示があると良いと思います。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
406:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

クロロプレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする