曜日別特売
300×1000×2mm NBR布入りゴムシート アキツ 22257025

300×1000×2mm NBR布入りゴムシート アキツ 22257025
300×1000×2mm NBR布入りゴムシート アキツ 22257025
300×1000×2mm NBR布入りゴムシート アキツ 22257025

NBR布入りゴムシート

(7件のレビュー)
寸法(幅W×長さL)(mm)300×1000
内容量1枚注文コード22257025品番300×1000×2mm
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ゴムの弾性と布の強度を持ったシートです。

厚さ(mm)2寸法(幅W×長さL)(mm)300×1000
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22256964
2023-05-06
用途: ダイヤフラムの自作
井筒屋サービス業

硬さもちょうどよく、カッティングも楽で成形しやすかった。

対象商品 : 22257007
2023-01-10
用途: 選果機
農・林・水産業

切れたベルトコンベアの補修に使用しました。カッターで切れて、ゴム系接着剤が使えます。

対象商品 : 22257043
2022-02-02
用途: 自動車ゴムマットの修理

旧車の純正フロアマット(ゴム製)の修理に使用しました。永年の仕様で擦り切れたり亀裂が入ってしまったので裏に全面的に張り付けたところ蘇りました。

対象商品 : 22257025
2021-09-02
用途: オイルシールの作成用に
医療・福祉・介護関連業

布入りですので伸びが少なく安定している気がします。サイズはこれで何とか入りました。

対象商品 : 22256928
2021-08-28
用途: バイクのガスケットの自作
エステック株式会社

古いバイクのガスケットを自作するために使用。布入りなので強度が高く、使いやすい。厚さのバリエーションもあり、バイクのレストアには欠かせない材料である。

対象商品 : 22257025
2019-11-18
用途: 農業機械の消耗品交換
農・林・水産業

コンバイン排塵部のゴムシートの交換に使用。
標準厚の倍の2mmを取り入れて見ました。耐久性に期待です。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

対象商品 : 22256964
2018-10-03
用途: ダイアフラムポンプの修理
教育・研究機関

旧式で交換用のダイアフラムが手に入らなくなったばっき用エアポンプのダイアフラムの作成のために購入。ゴムの品質も良く加工性も良い。次も購入すると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1109:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ニトリルゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする