曜日別特売
100×1000×3mm NBR布入りゴムシート アキツ 22257104

100×1000×3mm NBR布入りゴムシート アキツ 22257104
100×1000×3mm NBR布入りゴムシート アキツ 22257104
100×1000×3mm NBR布入りゴムシート アキツ 22257104

NBR布入りゴムシート

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(幅W×長さL)(mm)100×1000
内容量1枚注文コード22257104品番100×1000×3mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ゴムの弾性と布の強度を持ったシートです。

厚さ(mm)3寸法(幅W×長さL)(mm)100×1000
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-30
用途: 機械のガード用
ティアラレーシングサービス

元付いていた物と同等うでたいへんやくにたちました。

対象商品 : 22257113
2023-05-06
用途: パッキン自作
井筒屋サービス業

硬さもちょうどよく、カッティングも楽で成形しやすかった。

対象商品 : 22257183
2022-09-11
用途: 自走式草刈機の小石飛散防止
農事組合法人 渡刈ファーム農・林・水産業

自走式草刈機回転刃からの、小石等の飛散防止に役立っている

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
707:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ニトリルゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする