曜日別特売
MM-HS515SVN マルチメディアPCヘッドセット サンワサプライ 22258696

 

MM-HS515SVN マルチメディアPCヘッドセット サンワサプライ 22258696
MM-HS515SVN マルチメディアPCヘッドセット サンワサプライ 22258696
MM-HS515SVN マルチメディアPCヘッドセット サンワサプライ 22258696
MM-HS515SVN マルチメディアPCヘッドセット サンワサプライ 22258696
MM-HS515SVN マルチメディアPCヘッドセット サンワサプライ 22258696
MM-HS515SVN マルチメディアPCヘッドセット サンワサプライ 22258696
MM-HS515SVN マルチメディアPCヘッドセット サンワサプライ 22258696
MM-HS515SVN マルチメディアPCヘッドセット サンワサプライ 22258696
MM-HS515SVN マルチメディアPCヘッドセット サンワサプライ 22258696
MM-HS515SVN マルチメディアPCヘッドセット サンワサプライ 22258696
MM-HS515SVN マルチメディアPCヘッドセット サンワサプライ 22258696
MM-HS515SVN マルチメディアPCヘッドセット サンワサプライ 22258696

マルチメディアPCヘッドセットMM-HS515SVN

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
22258696
品番
MM-HS515SVN
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
¥759

ウインドスクリーン(マイクスポンジ)付きで息によるノイズを軽減します。
フレキシブルアームでマイク位置を自由に調整できます。
手元で音量調節ができるボリュームコントローラー付きです。
SKYPEなどのインターネット通話に対応しています。

付属品
交換用イヤーパッド×2
適合機種
マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン
色
シルバー
質量(g)
68(ケーブル含む)
形式
ヘッドホン部/ダイナミック型27mm(ステレオ)、マイクロホン部/コンデンサータイプ
ケーブル長(m)
1.8
対応OS
Windows 8.1・8・7・Vista・XP
機能
音量調整
入力感度
マイクロホン部/-34dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-54dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
アズワン品番
64-0888-80
指向性
マイクロホン部/無(全)指向性
プラグ形状
3.5mmステレオミニプラグ ※4極タイプには対応しません。
インピーダンス(Ω)
ヘッドホン部/32±15%、マイクロホン部/2.2K
周波数帯域(Hz)
ヘッドホン部/20~20000、マイクロホン部/100~10000
最大入力(mW)
ヘッドホン部/30
装着方式
両耳
イヤホン形状
オーバーヘッド
音量調節
○
注意
※Apple Macシリーズには対応しません。
※4極仕様(マイク入力とスピーカー出力が1つになったもの)のパソコンやタブレットには対応しません。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22258696
2023-11-02
用途: パソコン作業
その他業種

とても良い製品だと思います。皆さんに勧めたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする