ケーブル長(m)5仕様D-sub25pinオス・オス/ストレート全結線タイプのRS232Cケーブルです。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで/低域から高域まで/ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。内部を樹脂モールドで固め/さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので/外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。サビにも強く/経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。RoHS指令に対応した製品です。二重シールドケーブル、モールドコネクタ、金メッキピン。規格ケーブル/非UL規格コネクタ形状D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6) - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6)対応機種各社Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズなど。※D-sub25pinメスシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。ケーブル外径(Φmm)8シールド2重シールド結線方式ストレート全結線アズワン品番64-0893-48RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプオス - オス