曜日別特売
VXD2A0AN パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2A0AN SMC 22269967

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2A0AN

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード22269967品番VXD2A0AN
参考基準価格(税別)¥8,310販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
オプション(-) 標準(Rc)リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(N) AC100ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体空気用材質(ボディ)(A) Al口径1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする