VXD2D0PN パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2D0PN SMC 22272024

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2D0PN

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード22272024品番VXD2D0PN
参考基準価格(税別)¥36,850販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
ポート数2電圧(V)(N) AC100口径1オプション(-) 標準(Rc)リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体空気用材質(ボディ)(P) SUS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする