曜日別特売
VXD230EK パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230EK SMC 22273729

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230EK

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード22273729品番VXD230EK
参考基準価格(税別)¥5,780販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
ポート数2電圧(V)(K) AC200口径Φ3/8 ワンタッチ管継手オプション(-) 標準リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体空気用材質(ボディ)(E) 樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする