VXD230EMC パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230EMC SMC 22273747

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230EMC

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード22273747品番VXD230EMC
参考基準価格(税別)¥7,320販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
オプション(C) 低濃度オゾン・脱イオン水等対応 - 標準リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(M) DC24ポート数2オリフィス径(Φmm)10使用流体空気用材質(ボディ)(E) 樹脂口径Φ3/8 ワンタッチ管継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする