VXD240GBXBA パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD240GBXBA SMC 22276477

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD240GBXBA

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード22276477品番VXD240GBXBA
参考基準価格(税別)¥9,960販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
ポート数2電圧(V)(B) AC100口径3/8オプション(-) 標準(Rc)リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)ねじの種類Rcブラケット(XB) ブラケット付オリフィス径(Φmm)15使用流体空気用材質(ボディ)(G) C37リード線取出方向特殊(A) 90°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする