VXD240GZ2LC パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD240GZ2LC SMC 22276757

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD240GZ2LC

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード22276757品番VXD240GZ2LC
参考基準価格(税別)¥13,260販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
オプション(C) 低濃度オゾン・脱イオン水等対応 - 標準(Rc)電圧(V)AC100ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2L) ランプ付 - AC100V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体空気用材質(ボディ)(G) C37口径3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする