VXD242GFD パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242GFD SMC 22277685

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242GFD

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード22277685品番VXD242GFD
参考基準価格(税別)¥10,230販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198
ポート数2電圧(V)(F) DC24口径3/8オプション(D) 禁油仕様 - Gリード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用材質(ボディ)(G) C37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする