エアホース 筋入ゴム製
国内有名メーカーとのコラボ製品
安全、安心できる日本製
低温下でも硬化しにくく、耐久性、耐摩耗性、耐老化性に優れており、長期間安心して使用できる特徴があります。
用途
高圧の圧縮空気、水などを送る柔軟なホースです。
材質
内面:合成ゴム(SBR)、補強糸:合成繊維、外面:合成ゴム(SBR)
使用流体
空気、水
流体温度(℃)
ー30~70
内容量
1本
注意
※スチーム、酸素、その他ガスには適用できません。※用途以外使用しないでください。
全41種類を絞り込む
内径(Φmm)
選択してください
6
8
9
12
15
19
25
32
38
長さ(m)
選択してください
3
5
10
20
30
50
外径(Φmm)
選択してください
13
15
16.5
21
25
29
36.5
46
53
最高使用圧力(MPa)
1
1.5
41種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
内径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
外径(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72107169
-
3
6
1.5
13
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72107178
-
5
6
1.5
13
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72107187
-
10
6
1.5
13
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72107196
-
20
6
1.5
13
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72107205
-
3
8
1.5
15
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72107221
-
5
8
1.5
15
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72107230
-
10
8
1.5
15
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72107239
-
20
8
1.5
15
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72107248
-
50
8
1.5
15
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72107257
-
30
8
1.5
15
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72107266
-
3
9
1.5
16.5
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72107275
-
5
9
1.5
16.5
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72107291
-
10
9
1.5
16.5
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72107300
-
20
9
1.5
16.5
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72107309
-
50
9
1.5
16.5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72107318
-
3
12
1
21
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72107327
-
5
12
1
21
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72107336
-
10
12
1
21
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72107345
-
20
12
1
21
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72107361
-
50
12
1
21
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72107370
-
3
15
1
25
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72107379
-
5
15
1
25
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72107388
-
10
15
1
25
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72107397
-
50
15
1
25
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72107406
-
20
15
1
25
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72107415
-
3
19
1
29
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72107431
-
5
19
1
29
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72107440
-
10
19
1
29
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72107449
-
20
19
1
29
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72107458
-
50
19
1
29
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72107467
-
3
25
1
36.5
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72107476
-
5
25
1
36.5
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72107485
-
10
25
1
36.5
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72107501
-
50
25
1
36.5
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72107510
-
20
25
1
36.5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72107519
-
3
32
1
46
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72107528
-
10
32
1
46
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72107537
-
5
32
1
46
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72107546
-
3
38
1
53
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72107555
-
5
38
1
53
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72107571
-
10
38
1
53
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください