曜日別特売
VXD242JZ2AZX332D パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242JZ2AZX332D SMC 22278376

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242JZ2AZX332D

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード22278376品番VXD242JZ2AZX332D
参考基準価格(税別)¥24,150販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
仕様(X332) EPDM仕様オプション(Z) 禁油仕様 - 標準(Rc)電圧(V)DC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体水用材質(ボディ)(J) SUS口径3/8リード線取出方向特殊(D) リード線取出方向:IN側/ブラケット付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする