VXD242KZ1Q パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242KZ1Q SMC 22278656

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242KZ1Q

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード22278656品番VXD242KZ1Q
参考基準価格(税別)¥21,120販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ポート数2電圧(V)AC220口径1/2オプション(-) 標準(Rc)ねじの種類Rc電気オプション(1Q) 特殊電圧 - AC220V - コンジット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体水用材質(ボディ)(K) SUS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする