VXD242KZ2GC パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242KZ2GC SMC 22278753

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242KZ2GC

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード22278753品番VXD242KZ2GC
参考基準価格(税別)¥25,030販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
ポート数2電圧(V)AC220口径1/2オプション(C) 低濃度オゾン・脱イオン水等対応 - 標準(Rc)ねじの種類Rc電気オプション(2G) ランプ付 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体水用材質(ボディ)(K) SUS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする