曜日別特売
KS308 KS泡だつスポンジソフト アイセン 22279128

KS泡だつスポンジソフト

(1件のレビュー)
内容量1セット(2個)注文コード22279128品番KS308
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月27日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

穴あきウレタン採用。 洗剤が内部まで浸透し穴から均等に泡が出て豊かに泡だちます。キズがつきにくい特殊粒子加工の不織布なのでソフトにグラスやプラスチック製品などが洗える3層タイプのソフトスポンジです。

用途たわし材質ナイロン不織布(特殊粒子加工) ポリウレタンフォーム寸法(縦×横×高さ)(mm)70×120×65アズワン品番65-0368-22適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22279128KS30865869076KS316KS308 泡だつスポンジ ソフト アイセン 65869076泡だつスポンジ ソフトアイセン1セット(2個)
359
税込395
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22279128
2022-02-17
用途: 食器洗いに使用
有限会社松田商店

他社製品にくらべ丈夫で長持ちでスポンジ部分がヘタらないのでいいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする