イノマタ化学
楽ちんパック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(mL)
140.400.950
850
630
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個組)
注文コード
22280695
品番
1831
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥430
材質
ポリプロピレン
容量(mL)
140.400.950
形状
角型
色
グリーン
質量(g)
205.6
タイプ
角型