※販売形態
イノマタ化学
楽ちんパック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
容量(mL)
850
850
630
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個組)
注文コード
22280704
品番
9803
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
容量(mL)
850
形状
角型
質量(g)
342
タイプ
角型