曜日別特売
9811 楽ちんパック イノマタ化学 22280713

9811 楽ちんパック イノマタ化学 22280713
9811 楽ちんパック イノマタ化学 22280713

楽ちんパック

商品レビューを投稿する
取扱い終了特別運賃
容量(mL)270
内容量1セット(4個組)注文コード22280713品番9811
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質ポリプロピレン容量(mL)270セット内容4色組質量(g)169タイプスクエア

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)400/税込440
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)700/税込770
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする