曜日別特売
9812 楽ちんパック イノマタ化学 22280729

9812 楽ちんパック イノマタ化学 22280729
9812 楽ちんパック イノマタ化学 22280729

楽ちんパック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
容量(mL)630
内容量1セット(4個組)注文コード22280729品番9812
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769
材質ポリプロピレン容量(mL)630セット内容4色組質量(g)275タイプスクエア
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする