VXD250MZ2BXBA パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD250MZ2BXBA SMC 22282497

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD250MZ2BXBA

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード22282497品番VXD250MZ2BXBA
参考基準価格(税別)¥27,230販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
ポート数2電圧(V)AC100口径3/4オプション(-) 標準(Rc)ねじの種類Rcブラケット(XB) ブラケット付電気オプション(2B) ランプ付 - AC100V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)20使用流体空気用材質(ボディ)(M) SUSリード線取出方向特殊(A) 90°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする