VXD252MZ2ACXB パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD252MZ2ACXB SMC 22283066

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD252MZ2ACXB

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード22283066品番VXD252MZ2ACXB
参考基準価格(税別)¥29,920販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
ポート数2電圧(V)DC24口径3/4オプション(C) 低濃度オゾン・脱イオン水等対応 - 標準(Rc)ねじの種類Rc電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)20使用流体水用設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊材質(ボディ)(M) SUS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする