VXD255LEA パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD255LEA SMC 22283319

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD255LEA

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード22283319品番VXD255LEA
参考基準価格(税別)¥13,040販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
オプション(A) Gリード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(E) AC230ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体高温水用材質(ボディ)(L) C37口径3/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする