※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)150注文コード22284254品番MDBBD32-150-RN-A543
参考基準価格(税別)¥30,090販売価格(税込)¥30,778販売価格(税別)
この商品はストローク・オートスイッチ種類・ポートねじの種類など51種類から選べます他の種類を見る ・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。
・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)