VXD266NCA パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD266NCA SMC 22284868

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD266NCA

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード22284868品番VXD266NCA
参考基準価格(税別)¥18,980販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
オプション(A) Gリード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(C) AC110ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体高温油用材質(ボディ)(N) C37口径1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする